SIEMENS - Punto de acceso SCALANCE W778-1 M12 EEC, sólo operación USA, 1 radio, 2 conexiones de antena N-CON, soporte Features

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5778-1GY00-0TB0

Ref.Sonepar

803950

EAN

4047622420898

Punto de acceso SCALANCE W778-1 M12 EEC, solo operación USA, 1 radio, 2 conexiones de antena N-CON, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 300 Mbits/s, 2 M12 máx. 100 MBits/s, PoE, switch de 2 puertos integrado, 24 V DC redundante, M12, código A IP65, –30 °C... 75 °C, caja de conector WPA2/802.11i/e,revestimiento conformado EN 50155, EN45545, observar las certificaciones por países ID CERT: MSN-W1-M12-E2 alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, tapones M12.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS