SIEMENS - Punto de acceso Scalance W778-1 M12, incorpora una interfase de radio (2x N-CONNECT)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Veloc. máx. de transmisión de datos - 300 Mbit/s
Banda de frecuencia - 2,4 GHz y 5 GHz
Controlado - sí
Protocolo de radio - Otros
Codificación - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5778-1GY00-0AA0
Ref.Sonepar
315137
EAN
4047622420843
Veloc. máx. de transmisión de datos:
300 Mbit/s
Banda de frecuencia:
2,4 GHz y 5 GHz
Controlado:
sí
Protocolo de radio:
Otros
Codificación:
Otros
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps LAN:
2
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
0
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Rendimiento cortafuegos:
0 Gbit/s
Conexión para antena externa:
sí
Función puente:
sí
Función de repetidor:
sí
Potencia mediante Ethernet:
sí
Color:
Otros
Anchura:
0.14 mm
Altura:
0.149 mm
Profundidad:
0.045 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Apto para montaje en techo:
no
Empotrado:
no
Sujeción del poste:
no
Instalación a ras:
no
Montaje en pared:
sí
Número de usuarios:
28
Adaptador de enchufe de salida:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


