SIEMENS - Punto de acceso SCALANCE W786-1 IP30 R-SMA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Veloc. máx. de transmisión de datos - 450 Mbit/s
Banda de frecuencia - 2,4 GHz y 5 GHz
Controlado - sí
Protocolo de radio - Otros
Codificación - WEP
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6GK5786-1FC00-0AA0
Ref.Sonepar
546688
EAN
4019169240505
Veloc. máx. de transmisión de datos:
450 Mbit/s
Banda de frecuencia:
2,4 GHz y 5 GHz
Controlado:
sí
Protocolo de radio:
Otros
Codificación:
WEP
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps LAN:
1
Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:
1
Número de puertos 10 Gbps Mini GBIC:
0
Cortafuegos:
no
Rendimiento cortafuegos:
0 Gbit/s
Seguridad de VPN:
no
Conexión para antena externa:
sí
Función puente:
sí
Función de repetidor:
no
Potencia mediante Ethernet:
sí
Color:
Otros
Anchura:
251 mm
Altura:
251 mm
Profundidad:
72 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Apto para montaje en techo:
no
Empotrado:
no
Sujeción del poste:
sí
Instalación a ras:
no
Montaje en pared:
sí
Número de usuarios:
8
Adaptador de enchufe de salida:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


