SIEMENS - Punto de acceso SCALANCE W786-2 IP65 R-SMA

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5786-2FC00-0AA0

Ref.Sonepar

803952

EAN

4019169240536

Punto de acceso IWLAN, SCALANCE W786-2 RJ45, 2 radios, 6 conexiones R-SMA para antena, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad bruta 450 Mbits/s por radio, 1 RJ45 máxima 1 Gbit/s, PoE, 24V DC redundante, bloque de bornes, 110 - 230 V AC vía PS791-2AC IP65, -40 ... +60 °C, caja de conector, WPA2/802.11i/e, observar las certificaciones por países ID CERT: EAPN-W2-RJ-E3, incluye: MPCIE-R1-ABGN-U3, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes para el uso fuera de EE. UU./Israel.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS