SIEMENS - Punto de acceso Scalance W786-2 RJ45, IP65, sólo para operación en ISRAEL, incorpora 2 interfases de radio - 6GK5786-2FC00-0AC0

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5786-2FC00-0AC0

Ref.Sonepar

803954

EAN

4047622502853

Punto de acceso SCALANCE W786-2 RJ45, IP65, sólo para operación en ISRAEL, incorpora 2 interfaces de radio, 6 conexiones de antena R-SMA, IEEE 802.11b/g/a/h/n, 2,4/5 GHz, hasta 450 M bits/s por interface, 1x RJ45 PoE (máx. 1 G bits/s), POE, 24 V DC, IP65 (-40 a +70°C), POE, WPA2/802.11i/e, respetar homologaciones nacionales, alcance de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, 1 bloque de bornes

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS