SIEMENS - Punto de acceso SCALANCE W788-1 M12 USA - 6GK5788-1GD00-0AB0

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5788-1GD00-0AB0

Ref.Sonepar

803941

EAN

4019169239066

producto anunciado para descatalogación; IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 M12, 1 radio, 3 conexiones N-CON para antena, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante,M12, código A IP65, -20 ... +60 °C, ranura Plug, WPA2/802.11i/e, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert.: RAPN-W1-M12-E3, incluye: MPCIE-R1-ABGN-U3, volumen de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, tapones M12, solo para uso en EE. UU., SCALANCE W788-1 M12 (USA) 1 radio, 3 conexiones de antena N-CON, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante, M12 con código A IP65, rango de temperaturas de –20 °C a +60 °C, slot para PLUG, solo para uso en EE. UU. Punto de acceso apto para instalación en interiores fuera del armario eléctrico. 1 unidad.Punto de acceso con una interfaz inalámbrica incorporada para establecer conexiones inalámbricas. Los dispositivos están concebidos para aplicaciones industriales e instalación sin necesidad de armario eléctrico en interiores.Los dispositivos con robusta caja de aluminio son resistentes a choques y vibraciones, para requisitos mecánicos elevados. El grado de protección IP65 proporciona una gran protección contra el polvo y los chorros de agua. El producto es idóneo para entornos con grandes variaciones de temperatura. Tecnología MIMO 3×3 para conexiones inalámbricas estables, comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 450 Mbits/s. Posibilidad de habilitar opcionalmente funciones adicionales (iFeatures) a través de un soporte extraíble (PLUG).El sistema se complementa con una amplia gama de accesorios tales como una gran variedad de antenas, conectores, herramienta para pelar cables, accesorios de montaje y sistemas de cableado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS