SIEMENS - Punto de acceso SCALANCE W788-2 M12 24V USA

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5788-2GD00-0AB0

Ref.Sonepar

803928

EAN

4019169239103

punto de acceso IWLAN, SCALANCE W788-2 M12, 2 radios, 6 conexiones N-CON para antena, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante,M12, código A IP65, -20 ... +60 °C, ranura Plug, WPA2/802.11i/e, ¡Observar las homologaciones nacionales! ID cert.: RAPN-W2-M12-E3, incluye: MPCIE-R1-ABGN-U3, ID FCC: LYHMPCIE1V1 volumen de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, tapones M12, solo para el uso en EE. UU., SCALANCE W788-2 M12 (EE. UU.) 2 radios, 6 conexiones de antena N-CON, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante, M12 con código A IP65, –20 °C a +60 °C, slot para PLUG, para uso en EE. UU. Punto de acceso para interconectar en red local inalámbrica partes de la instalación que requieran grandes anchos de banda. 1 unidad.Punto de acceso con dos interfaces inalámbricas incorporadas para establecer conexiones inalámbricas con iFeatures (iPCF/iPCF-MC) a través de un soporte extraíble (Plug). Los dispositivos están concebidos para aplicaciones industriales e instalación sin necesidad de armario eléctrico en interiores, p. ej., para la conexión flexible de sistemas de transporte filoguiados.Tecnología MIMO 3×3 para conexiones inalámbricas estables, comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 450 Mbits/s. Los dispositivos con robusta caja de aluminio son resistentes a choques y vibraciones, para requisitos mecánicos elevados. Uso con temperaturas ambiente de –20 °C a +60 °C. Habilitación opcional de funciones adicionales (iFeatures) a través de un soporte extraíble (PLUG).El sistema se complementa con una amplia gama de accesorios tales como una gran variedad de antenas, conectores, herramienta para pelar cables, accesorios de montaje y sistemas de cableado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS