SIEMENS - Punto de acceso SCALANCE W788-2 M12 IP65

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5788-2GD00-0TA0

Ref.Sonepar

803929

EAN

4019169310390

punto de acceso IWLAN, SCALANCE W788-2 M12 EEC, 2 radios, 6 conexiones N-CON para antena, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante,M12, código A IP65, -40 ... +70 °C, caja de conector, WPA2/802.11i/e,revestimiento conformado EN 50155, EN 45545, observar las certificaciones por países ID CERT: RAPN-W2-M12-E3, incluye: MPCIE-R1-ABGN-U3, alcance del suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, tapones M12, para el uso fuera de EE.(*) SCALANCE W788-2 M12 EEC 2 radios, 6 conexiones de antena N-CON, soporte iFeatures vía KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, velocidad de transferencia de datos bruta 450 Mbits/s por radio, 1 M12 máx. 1 Gbit/s, PoE, 24 V DC redundante, M12 con código A IP65, -30 °C a +70 °C, slot para PLUG, para uso fuera de EE. UU./Israel. Punto de acceso para interconectar en red local inalámbrica partes de la instalación que requieran grandes anchos de banda. 1 unidad. Punto de acceso con dos interfaces inalámbricasincorporadas para establecer conexiones inalámbricas con iFeatures (iPCF/iPCF-MC) a través de un medio extraíble (PLUG). Los dispositivos pueden utilizarse en entornos especialmente rudos y están homologados para el uso en el tráfico ferroviario y por carretera. También pueden emplearse en una red de distribución de energía. Tecnología MIMO 3 × 3 para conexiones inalámbricas estables, comunicación inalámbrica segura a través de PROFINET con PROFIsafe hasta 450 Mbits/s. Los dispositivos cumplen la homologación EN 50155 para aplicaciones ferroviarias, son resistentes a choques y vibraciones y también a la condensación. Gracias a los circuitos impresos con revestimiento conformado, pueden utilizarse también en entornos con grandes oscilaciones de temperatura. Habilitación opcional de funciones adicionales (iFeatures) a través de un medio extraíble (PLUG). En combinación con un PLUG especial, se incrementa la seguridad por medio de la activación de Inter AP Blocking. El sistema se complementa con una amplia gamade accesorios, tales como una gran variedad de antenas, conectores, herramienta para pelar cables, accesorios de montaje y sistemas de cableado.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS