SIEMENS - Punto de acceso Scalance W788-2 RJ45, IP30, sólo para operación en ISRAEL, incorpora 2 interfases de radio

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5788-2FC00-0AC0

Ref.Sonepar

803944

EAN

4047622502860

Punto de acceso SCALANCE W788-2 RJ45, IP30, sólo para operación en ISRAEL, incorpora 2 interfaces de radio, 6 conexiones de antena R-SMA, IEEE 802.11b/g/a/h/n, 2,4/5 GHz, hasta 450 M bits/s, 1x RJ45 PoE (máx. 1 G bits/s), 2 x 24V DC, IP30 (-20 a +60°C), POE, WPA2/802.11i/e, contacto de señalización, respetar homologaciones nacionales, alcance de suministro: manuales en CD-ROM, alemán/inglés, bloque de bornes

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS