SIEMENS - Pupitre mando 2 manos para aparato mando 2x1NA+1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Pupitre mando 2 manos para aparato mando 2x1NA+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Pre cableado en carril del terminal - no

  • Apto para parada de emergencia - sí

  • Con bloqueo de interruptor - no

  • N° contactos normalmente cerrados - 4

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SU1803-3NB00-1AE1

Ref.Sonepar

447926

EAN

4011209953789

Pre cableado en carril del terminal:

no

Apto para parada de emergencia:

sí

Con bloqueo de interruptor:

no

N° contactos normalmente cerrados:

4

N° contactos normalmente abiertos:

2

Versión como kit de montaje:

no

Programa para control con dos manos:

sí

Con el pie:

no

Conmutación por pasos:

no

pupitre de mando a dos manos para aparatos de mando, 22 mm, circular, caja de plástico, semicaja superior de color gris, 3 taladros para puntos de mando, 8 puntos de rotura controlada adicionales para aparatos de mando de 22 mm, 2 pulsadores de seta negros 40 mm, 2x 1 NA + 1 NC, conexión por tornillo, 1 parada de emergencia color rojo, 40 mm, 2 NC, conexión por tornillo, fijación frontal, con pasos para cables para pasacables métricos Pupitre de mando a dos manos SIRIUS ACT para máquinas e instalaciones con especial potencial de peligro (p. ej., para un nivel de seguridad más elevado en prensas o troqueladoras) según EN 574.Bajo la marca SIRIUS ACT Siemens ofrece una gama, única en su género, de aparatos de mando y señalización homologados en todo el mundo. Consta de tres modernas series de diseño con modelos de robusto metal macizo y de plástico de alta calidad.El innovador sistema de fijación por abroche simplifica el montaje hasta el punto de que basta una sola mano y no se necesitan herramientas especiales. Pueden fijarse en simples taladros circulares sin ranura, ya que incorporan una protección antigiro plenamente efectiva.Gracias a su alto grado de protección uniforme, todos los aparatos robustos son aptos para aplicaciones industriales e instalación a la intemperie. Incluso resisten la limpieza con chorro de agua a alta presión. Su funcionamiento fiable tampoco es afectado por el polvo, los aceites o bases agresivas.Ademásde por cableado convencional, los aparatos también pueden conectarse al controlados vía bus PROFINET, AS-Interface o IO-Link. Así se reduce el tiempo y el esfuerzo dedicado al cableado, se minimizan las fuentes de error y se gana en flexibilidad.Este programa gráfico online facilita al máximo la selección y pedido de componentes, unidades, cajas e inscripciones. Extensa documentación (p. ej. manual, datos 3D, diagrama de conexión) disponible.Versiones disponibles: plástico/metal, caja vacía o equipada.SIRIUS ACT - Performance in Action en operaciones de mando y señalización Simples de montar, simplemente superiores, simplemente perfectos.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS