SIEMENS - RACK PC 19" SIMATIC IPC347G 4U PENTIUM DUAL CORE G4400(2C/2T 3,3GHz 3MB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RACK PC 19" SIMATIC IPC347G 4U PENTIUM DUAL CORE G4400(2C/2T 3,3GHz 3MB

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 100...240 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 100...240 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Número de interfaces HW Ethernet industrial - 2

  • Número de interfaces HW PROFINET - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AG4012-2AA10-0XX0

Ref.Sonepar

588903

EAN

4034106033736

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

100...240 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

100...240 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

2

Número de interfaces HW PROFINET:

2

Número de interfaces HW RS232:

2

Número de interfaces HW RS422:

2

Número de interfaces HW RS485:

2

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW USB:

10

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

2

Protocolo de soporte para PROFIBUS:

no

Protocolo de soporte para CAN:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS:

no

Protocolo de soporte para ASI:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para autopista de datos:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet:

no

Protocolo de soporte para SUCONET:

no

Protocolo de soporte para LON:

no

Protocolo de soporte para PROFINET IO:

no

Protocolo de soporte para PROFINET CBA:

no

Protocolo de soporte para SERCOS:

no

Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:

no

Protocolo de soporte para Ethernet/IP:

no

Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:

no

Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:

no

Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:

no

Protocolo de soporte para PROFIsafe:

no

Protocolo de soporte para SafetyBUS p:

no

Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:

no

Estándar de radio Bluetooth:

no

Estándar de radio WLAN 802.11:

no

Radio estándar GPRS:

no

Radio estándar GSM:

no

Radio estándar UMTS:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Memoria principal máx.:

4000 MB

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de operación:

5...40 °C

Tipo de construcción del alojamiento:

Estante

Con disco duro:

sí

Rango de procesamiento reloj:

3.3 GHz

Con tarjeta gráfica:

sí

Con tarjeta de sonido:

sí

Con accionamiento óptico:

no

Con unidad de disquettes:

no

Número de ranuras AGP libres:

0

Número de ranuras PCI libres:

3

Con otras unidades de almacenamiento:

no

Número de ranuras ISA libres:

0

Número de ranuras PCMCIA libres:

0

Número de otras ranuras libres:

0

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

sí

Apto para funciones de seguridad:

no

Anchura:

430 mm

Altura:

176 mm

Profundidad:

465.8 mm

SIMATIC IPC347G- Rack PC 19', 4U, Pentium Dual Core G4400 (2C/2T, 3.3 GHz, 3 MB cache), 2x Gbit Ethernet, 1x DP, 1x VGA, 2x USB en el frontal, 4x USB en la parte trasera, 2x USB interno/s, 2x serie, 2x PS/2, audio, 1x 1 TB HDD, interno/s, 4 GB DDR4 (1x 4 GB), no DVD +/-RW, sin sistema operativo, fuente de alimentación industrial de 100/240 V, sin cable de alimentación

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS