SIEMENS - Relé 0,1A 10A CA/CC 24V CC CA 50A 22,5mm

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé 0,1A 10A CA/CC 24V CC CA 50A 22,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 20.4...26.4 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG4622-1AA30

Ref.Sonepar

799119

EAN

4011209642416

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA/CC

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

20.4...26.4 V

Tensión de alimentación DC:

20.4...26.4 V

Intervalo de medición de corriente:

0.05...15 A

Subintensidad monofásica posible:

sí

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

sí

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

no

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

sí

Contiene función tensión CC, sobretensión:

sí

Función intensidad CC, histéresis:

sí

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

20 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

20 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

22.5 mm

Altura:

92 mm

Profundidad:

91 mm

Relé de vigilancia digital vigilancia de corriente, 22,5 mm de 0,05-10 A AC/DC Rebase por exceso y rebase por defecto tensión de, alimentación: AC/DC 24 V DC y AC 50 a 60Hz sin aislamiento galvánico respecto al circuito de medida Retardo de arranque y retardo de picos perturbadores 0,1 a 20 s Histéresis 0,01 a 5 A 1 conmutado con o sin memoria de fallos borne de tornillo Producto sucesor de 3UG3522-1AC...

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS