SIEMENS - Relé 24-240V CA/CC 0,05-100s 3RT2 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función de conmutación - Funcionamiento retardado

  • Configuración de la hora desde/hasta - 0.05...100 s

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2811-1CW10

Ref.Sonepar

175176

EAN

4011209789845

Función de conmutación:

Funcionamiento retardado

Configuración de la hora desde/hasta:

0.05...100 s

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Principio activo:

Electrónico

relé de tiempo electrónico, retardado a la excitación, con salida a semiconductor, rango de tiempo 0,05-100 s, 24-240 V AC/DC, 50/60 Hz, varistor para amortiguar las bobinas de contactor integrado, borne de tornillo, abrochable por el frente a contactores 3RT2.1 / 3RT2.2 y contactores auxiliares 3RH2 módulo de función SIRIUS 3RA28 para arranque directo, para adosar a contactores 3RT2 y contactores auxiliares 3RH2, para operaciones de conmutación retardadas en circuitos de mando, arranque, protección y regulación, p. ej., arranque escalonado de motores o temporizar la parada de ventiladores tras una desconexión.Inserción sencilla y sin herramientas para implementar funciones de temporización con independencia del control y sin cableado adicional. Esto evita los errores de cableado y reduce los costos de comprobación. El montaje frontal en los aparatos ahorra espacio en el perfil DIN. No se precisa un circuito de protección adicional. Los aparatos son de uso universal gracias a sus homologaciones internacionales (p. ej., IEC, CCC, UL/CSA).Los módulos de función están disponibles para contactores 3RT2 y contactos auxiliares 3RH2 en los tamaños S00 a S3. Disponibles con un rango de tensiones amplio y flexible de 24-240 V AC/DC, salidas seleccionables 1 NA + 1 NC o 1 CO y sistema de conexión por bornes detornillo o de resorte.Se ofrecen kits de montaje de cableado y una tapa precintable para los módulos de función.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS