SIEMENS - Relé 3RF2 22,5mm 50A 230-460V/110-230V - 3RF2150-1AA24

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé 3RF2 22,5mm 50A 230-460V/110-230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión modular - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...230 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

9295 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RF2150-1AA24

Ref.Sonepar

791683

EAN

4011209573918

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión modular:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...230 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de fases:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:

50 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:

-99999 A

Corriente nominal de funcionamiento Ie en AC-51:

50 A

relé estático, monofásico 3RF2 22,5 mm de ancho, 50 A 48-460 V / 110-230 V AC borne de tornillo relé estático SIRIUS 3RF21 para la maniobra de cargas resistivas o inductivas, p. ej., calefactores o válvulas en líneas embotelladoras.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Su diseño compacto ahorra espacio en la superficie refrigerante. Además, los relés estáticos pueden ampliarse para numerosas aplicaciones con los módulos de función estandarizados 3RF29, que se encajan fácilmente. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los relés estáticos están disponibles como aparatos monofásicos en dos anchuras diferentes o como aparatos trifásicos. Se suministran para diferentes potencias y tensiones asignadas de empleo. Se ofrecen dimensionados para mando por AC o DC y con conexión por tornillo, resorte o terminal de cable de ojal.Además de los módulos de función 3RF29, pueden solicitarse como accesorios conectores de control y tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS