SIEMENS - RELE 3RF2 30A 48-460V/4-30V CORRIENTE CONTINUA CON AUTOMATICO -B - 3RF2330-1DA44-1KM0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RELE 3RF2 30A 48-460V/4-30V CORRIENTE CONTINUA CON AUTOMATICO -B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RF2330-1DA44-1KM0

Ref.Sonepar

1310783

EAN

4011209793460

Contactor estático monofásico 3RF2 AC 51 / 30 A / 40 °C 48-460 V / DC 4-30 V a prueba de cortocircuitos hasta 25 A con automático B embalaje retornable contactor semiconductor SIRIUS 3RF23 para la maniobra de cargas resistivas o inductivas, p. ej., calefactores o válvulas en líneas embotelladoras.Los módulos maniobran sin desgaste y de manera silenciosa, lo que los hace idóneos para zonas sensibles al ruido (hospitales, oficinas, etc.). Extremadamente confiables también con frecuencias de maniobra elevadas. Al tener integrado el disipador, pueden instalarse directamente en el armario eléctrico. Su diseño compacto ahorra espacio en el perfil DIN. Además,los contactores estáticos pueden ampliarse para numerosas aplicaciones con los módulos de función estandarizados 3RF29, que se encajan fácilmente. Los módulos cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA).Los contactores estáticos están disponibles como aparatos monofásicos o como aparatos trifásicos. Se suministran para diferentes potencias y tensiones asignadas de empleo. Se ofrecen dimensionados para mando por AC o DC y con conexión por tornillo, resorte o terminal de cable de ojal.Además de los módulos de función 3RF29, pueden solicitarse como accesorios conectores de control y tapas cubrebornes.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS