SIEMENS - Relé 3RT2 S00 estándar 1,6-16A 24-240V resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé 3RT2 S00 estándar 1,6-16A 24-240V resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de medición de corriente - 1.6...16 A

  • Tiempo mín. de retardo de activación ajustable - 0 s

  • Tiempo máx. de retardo de activación permitido - 99 s

  • Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable - 0 s

  • Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido - 30 s

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RR2241-2FW30

Ref.Sonepar

866755

EAN

4011209787360

Intervalo de medición de corriente:

1.6...16 A

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

99 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

30 s

Anchura:

45 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

80 mm

relé de vigilancia, adosable a contactor 3RT2, Tamaño S00 Standard, ajuste digital Vigilancia de corriente aparente/activa 1,6-16 A, 20-400 Hz, trifásico Alimentación 24-240 V AC/DC 1 conmutado, 1 salida estática para alarmas y advertencias Vigilancia de rebase por exceso o defecto de la intensidad pérdida de fase, rotura de hilo secuencia de fases corriente de defecto corriente de bloqueo Advertencia y umbrales de alarma con o sin memoria de fallos Retardo de arranque 0-99 s Supresión de picos perturbadores 0-30 s Pausa tras error 0-300 min bornes de(*) Relé de vigilancia SIRIUS 3RR2 para el acoplamiento a contactores SIRIUS 3RT2 o para montaje independiente con fines de vigilancia de intensidad polifásica de toda la instalación o del proceso accionado.La vigilancia confiable de rotura de cable, pérdida de fase, secuencia de fases, corriente de defecto y bloqueo del motor, entre otros, incrementa la disponibilidad de la instalación. Los indicadores de valor real, avisos de estado y avisos de falla claros permiten un diagnóstico rápido y confiable. También es posible la conexión al controlador a través de IO-Link. Además se ahorran costos, ya que solo se necesita un aparato para vigilar un motor a lo largo de toda la curva de par, y no hacen falta tampoco transformadores de intensidad independientes. El montaje directo en los contactores 3RT2 elimina el trabajo de cableado adicional en el circuito principal. Además, podrá aprovechar las fuentes de alimentación universales para el uso en todo el mundo.Se ofrecen variantes bifásicas de ajuste analógico y variantes trifásicas de ajuste digital (con IO-Link o sin él), en cada caso en tres tamaños con distintos rangos de medición de intensidad, con dos tensiones de alimentación distintas y dos sistemas de conexión.Se ofrecen soportes adecuados para la instalación independiente de los relés de vigilancia 3RR2.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS