SIEMENS - Relé 50-200A tamaño S6, clase 5-30 conexión resorte - 3RB2153-4FF2

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé 50-200A tamaño S6, clase 5-30 conexión resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Colocación con separación

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Otros

  • Intervalo de intensidad ajustable - 50...200 A

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 1000...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 1000...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RB2153-4FF2

Ref.Sonepar

739738

EAN

4011209638358

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Otros

Intervalo de intensidad ajustable:

50...200 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

1000...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

1000...0 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Regulable

Función de reset automática:

sí

Entrada función reset:

sí

Relé de sobrecarga 50...200 A para protección de motores Tamaño S6, CLASE 5...30E Montaje en contactor/independiente Circuito principal:conexión para barra circuito auxiliar: borne de resorte REARME manual/automático detección interna de defectos a tierra relé electrónico de sobrecarga SIRIUS 3RB2 para proteger, dependiendo de la intensidad, consumidores con arranque normal y pesado contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga, desequilibrio o pérdida de fase.Gracias a los amplios rangos de ajuste de intensidad y a las diversas características de disparo, bastan unos pocos tipos para cubrir series enteras de motores. Debido a su baja potencia disipada, presentan una gran eficiencia energética y contribuyen a reducir el calentamiento en el interiordel armario.Disponible con distintos rangos de ajuste del disparador de sobrecarga y con distintas clases de disparo. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones, así como para instalación independiente.Los accesorios son aptos para todos los tamaños (de S6 a S12).Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS