SIEMENS - Relé 5TT4-2 1NA 12V AC - 5TT4201-3

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé 5TT4-2 1NA 12V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Parcialmente electrónico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 90 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT4201-3

Ref.Sonepar

794390

EAN

4001869312675

Función:

Parcialmente electrónico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

90 mm

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

12...12 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...50 Hz

Tensión de control 2:

-99999...-99999 V

Tipo tensión de control 2:

CA/CC

Corriente asignada:

16 A

Intervalo de alimentación:

250...250 V

Carga máxima de lámpara incandescente:

1200 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

400 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

-99999 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

-99999 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

16 A

Relé con 1 NA Contacto para AC 230V 16 A, Control AC 12V Aparamenta Siemens para aplicaciones en el sector residencial, terciario y industrial. La innovadora aparamenta de Siemens es una parte esencial de los componentes SENTRON para la instalación eléctrica. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de maniobra. Ya sea para el sector residencial, para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece el catálogo adecuado para todas las funciones de maniobra. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 3. Amplia gama de accesorios fáciles de montar. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS