SIEMENS - Relé 8 funciones 1 contacto 24V CA 100-127V - 3RP2005-2AQ30

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé 8 funciones 1 contacto 24V CA 100-127V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

  • Completo con toma - no

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no

  • Montaje frontal - no

  • Conectable en bloque de contacto auxiliar - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RP2005-2AQ30

Ref.Sonepar

792209

EAN

4011209569492

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

Completo con toma:

no

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje frontal:

no

Conectable en bloque de contacto auxiliar:

no

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

sí

Función de contacto flotante en desenergización:

sí

Función estrella-triángulo:

no

Función de conformación de impulsos:

sí

Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:

sí

Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:

no

Función de reloj, inicio con pausa, variable:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

no

Intervalo de tiempo:

0.05...360000 s

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Apto sólo para control remoto:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...127 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...127 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

1

Con salida de semiconductor:

no

Anchura:

45 mm

Altura:

57 mm

Profundidad:

73 mm

relé temporizador, electrónico multifunción, 8 funciones 1 conmutado AC/DC 24 V, AC 100 a 127 V con AC 50/60 Hz 0,05 s hasta 100 h 45 mm de ancho borne de resorte relé de tiempo SIRIUS 3RP20, Multifunción, para todas las operaciones de conmutación retardadas en circuitos de mando, arranque, protección y regulación.Amplio campo de aplicación con una gran variedad de funciones en un espacio muy reducido. Utilizable en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales y a su amplio rango de tensiones.Los relés temporizadores 3RP están disponibles con una o múltiples funciones y salida a semiconductor, o como relé electromecánico con apertura positiva o sinella, y en cada caso con distintos sistemas de conexión.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS