SIEMENS - Relé biestable contacto para 32A AC 230V 2NA - 5TT4452-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé biestable contacto para 32A AC 230V 2NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador mecánico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 1

  • Profundidad constructiva - 73 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT4452-0

Ref.Sonepar

794407

EAN

4001869520940

Función:

Conmutador mecánico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

1

Profundidad constructiva:

73 mm

N° contactos normalmente abiertos:

2

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

207...253 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Tensión de control 2:

-99999...-99999 V

Tipo tensión de control 2:

CA/CC

Intensidad nominal de interruptor:

32 A

Intervalo de alimentación:

230...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

7000 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

2204 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

2436 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

1218 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

32 A

RELE BIESTABLE CONTACTO PARA 32 A TENSION AC 230V 2 NA

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS