SIEMENS - Relé biestable contacto para 63A AC 230V 4NA - 5TT4474-0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé biestable contacto para 63A AC 230V 4NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Conmutador mecánico

  • Método de montaje - Carril DIN

  • Anchura en módulos - 4

  • Profundidad constructiva - 73 mm

  • N° contactos normalmente abiertos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT4474-0

Ref.Sonepar

794409

EAN

4001869521206

Función:

Conmutador mecánico

Método de montaje:

Carril DIN

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

73 mm

N° contactos normalmente abiertos:

4

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tensión de control 1:

207...253 V

Tipo de tensión de control 1:

CA

Frecuencia tensión de control 1:

50...60 Hz

Tensión de control 2:

-99999...-99999 V

Tipo tensión de control 2:

CA/CC

Intensidad nominal de interruptor:

63 A

Intervalo de alimentación:

230...400 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Carga máxima de lámpara incandescente:

13800 W

Carga máxima de lámpara fluorescente:

4524 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):

4756 VA

Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):

2494 VA

Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):

63 A

RELE BIESTABLE CONTACTO PARA 63 A TENSION AC 230V 4 NA

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS