SIEMENS - Relé conexión 4 inversores 125V CC 6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZX:PT570125
Ref.Sonepar
1026079
EAN
4011209860568
Relé enchufable, 4 conmutados DC 125 V, 6 A, Ancho 22,5 mm para zócalo LZS Relé enchufable SIRIUS LZX como módulo individual en combinación con zócalo LZS para aislamiento galvánico, multiplicación de contactos, para maniobrar pequeñas cargas y como conmutación de potencial.Los relés enchufables permiten un diseño flexible del aparato completo y pueden sustituirse sin complicaciones.Se ofrecen módulos individuales en los diseños RT, PT y MT, y con diferentes tensiones de bobina.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS