SIEMENS - Relé corriente neutro vigilancia sobreintensidad 1 módulo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé corriente neutro vigilancia sobreintensidad 1 módulo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de alimentación AC 60 Hz - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5TT6112

Ref.Sonepar

767433

EAN

4001869183022

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

230...230 V

Intervalo de medición de corriente:

10...10 A

Subintensidad monofásica posible:

no

Subintensidad trifásica posible:

no

Sobreintensidad monofásica posible:

sí

Sobreintensidad trifásica posible:

no

Histéresis monofásica posible:

no

Histéresis trifásica posible:

no

Contiene función tensión CC, subtensión:

no

Contiene función tensión CC, sobretensión:

no

Función intensidad CC, histéresis:

no

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

20 s

Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:

0.1 s

Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:

20 s

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Anchura:

18 mm

Altura:

90 mm

Profundidad:

64 mm

Relé de sobreintensidad T5570 AC 230V 10A, 1 fase con tapa transparente Aparamenta Siemens para aplicaciones en el sector residencial, terciario y industrial. La innovadora aparamenta de Siemens es una parte esencial de los componentes SENTRON para la instalación eléctrica. Los telerruptores, relés de maniobra, contactores de instalación e interruptores horarios ofrecen muchas posibilidades para implementar diversas funciones de maniobra. Ya sea para el sector residencial, para la infraestructura o para aplicaciones industriales, Siemens ofrece el catálogo adecuado para todas las funciones de maniobra. Por ello, siempre encontrará el aparato adecuado para cada exigencia. La aparamenta de Siemens se caracteriza especialmente por: 1. Cómodo y sencillo sistema de montaje y conexión. 2. Seguridad confiable en la instalación gracias a protección contra contactos directos incluida de serie. 3. Amplia gama de accesorios fáciles de montar. 4. Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS