SIEMENS - Relé de interfaz de apertura positiva en caja industrial 1 NO/1 NC 24V 24V DC SIL 3/PL e conexión por tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Anchura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RQ1200-2EB00
Ref.Sonepar
871418
EAN
4047621077499
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
17.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


