SIEMENS - Relé de interfaz de apertura positiva en caja industrial 2 NO/1 NC 24-240V AC/DC SIL 2/PL c conexión por tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...240 V
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RQ1000-1GW00
Ref.Sonepar
872707
EAN
4047621054483
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...240 V
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
17.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


