SIEMENS - Relé de interfaz de apertura positiva en caja industrial 2 NO/2 NC 24V DC SIL 2/PL c conexión por tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 2
Número de contactos de inversión - 0
Anchura - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RQ1000-1HB00
Ref.Sonepar
851219
EAN
4047621055411
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
120 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


