SIEMENS - Relé de protección 6 circuitos conexión tornillo - 3RN1062-1CW00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Número de circuitos de medida - 6
Posible error de registro - sí
Reinicio externo posible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RN1062-1CW00
Ref.Sonepar
543842
EAN
4011209431744
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Número de circuitos de medida:
6
Posible error de registro:
sí
Reinicio externo posible:
sí
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Altura:
106 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


