Fin de vida

SIEMENS - Relé de sobrecarga 3RB3 3-12A S00 clase 10 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé de sobrecarga 3RB3 3-12A S00 clase 10 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 3...12 A

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 400...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 690...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RB2016-1SB0

Ref.Sonepar

90860

EAN

4011209638747

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

3...12 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

400...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

690...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Relé de sobrecarga 3...12 A para protección de motores tamaño S00, clase 10E para montar en contactor circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable rearme manual/automático.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS