SIEMENS - Relé de sobrecarga 4-16A S00 clase 10 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé de sobrecarga 4-16A S00 clase 10 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Colocación con separación

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte

  • Intervalo de intensidad ajustable - 4...16 A

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RB3016-1TE0

Ref.Sonepar

791633

EAN

4011209748859

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Intervalo de intensidad ajustable:

4...16 A

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Función de reset automática:

sí

Entrada función reset:

no

Relé de sobrecarga 4...16 A para protección de motores tamaño S00, clase 10E para montar en contactor circuito principal: borne de resorte circuito auxiliar: borne de resorte rearme manual/automático.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS