SIEMENS - Relé de sobrecarga electrónico 3RB2 S2 80A

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé de sobrecarga electrónico 3RB2 S2 80A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Colocación con separación

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Intervalo de intensidad ajustable - 12.5...50 A

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 690...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 690...0 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RB2036-1UB0

Ref.Sonepar

79881

EAN

4011209639218

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intervalo de intensidad ajustable:

12.5...50 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

690...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

690...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Otros

Relé de sobrecarga 12,5...50 A para protección de motores tamaño S2, clase 10 para montar en contactor circuito principal: bornes de tornillo circuito auxiliar: bornes de tornillo rearme manual/automático.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS