SIEMENS - Relé de sobrecarga tamaño S00-S12 clase 5-30 conexión tornillo - 3RB2283-4AA1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé de sobrecarga tamaño S00-S12 clase 5-30 conexión tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Método de montaje - Colocación con separación

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.3...630 A

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RB2283-4AA1

Ref.Sonepar

317365

EAN

4011209641983

Método de montaje:

Colocación con separación

Intervalo de intensidad ajustable:

0.3...630 A

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Otros

Unidad de evaluación para protección integral del motor (monoestable) Tamaño S00...S12,CLASE 5...30 instalación independiente Circuito principal: -- circuito auxiliar: bornes de tornillo REARME manual/automático relé electrónico de sobrecarga SIRIUS 3RB22 para aplicaciones exigentes de protección de consumidores de arranque normal y pesado contra el calentamiento excesivo, en función de la intensidad y la temperatura.Gracias a los amplios rangos de ajuste de intensidad y a las diversas características de disparo, bastan unos pocos tipos para cubrir series enteras de motores. Debido a su baja potencia disipada, presentan una gran eficiencia energética y contribuyen a reducir el calentamiento en el interior del armario. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y para su uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX).Los aparatos están disponibles con relé de salida monoestable o biestable. Además se ofrecen variantes con comunicación vía IO-Link. Todos disponen de bornes de tornillo o de resorte para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones.Para cada relé de sobrecarga 3RB22/23/24 se necesita un módulo de medida de intensidad 3RB29 y un cable de conexión. Además, los contactos auxiliares pueden optimizarse para cualquier función necesaria con los módulos de ampliación funcional.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS