SIEMENS - RELÉ DE VIGILANCIA DE AISLAMIENTO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RELÉ DE VIGILANCIA DE AISLAMIENTO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG4583-1CW31

Ref.Sonepar

795331

EAN

4047621080475

relé de vigilancia de aislamiento para redes (TI) sin puesta a tierra hasta 400 V AC, 15-400 Hz y hasta 600 V DC rango de medida 1-100 / 2-200 kOhm tensión de alimentación 24-240 V AC/DC anchura 45 mm 1 +1 o 2 conmutados borne de tornillo Relé de vigilancia de aislamiento, ajuste analógico SIRIUS 3UG4 para la vigilancia de defectos de aislamiento en redes (IT) sin puesta a tierra, p. ej., en instalaciones con altas exigencias de disponibilidad (industria química, fabricación de automóviles, imprentas), en aplicaciones navieras o ferroviarias, o en fuentes de alimentación de emergancia.Posibilidad de uso en todo el mundo gracias al rango amplio de tensión y a las homologaciones internacionales. Nuevo principio de medición predictivo que permite tiempos de reacción muy rápidos. El relé permite la autovigilancia permanente y ofrece una posibilidad de test manual. Diagnóstico de instalaciones fiable gracias a los avisos de fallo inequívocos y a la memoria de errores activable.Además de aparatos para la vigilancia de aislamiento de redes de alterna sin puesta a tierra, se ofrecen también aparatos para la vigilancia de redes de continua y alterna sin puesta a tierra con bornes de tornillo y de resorte.Como accesorio se ofrece un módulo adaptador para ampliar el rango de medida.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS