SIEMENS - RELÉ DE VIGILANCIA DE SECUENCIA DE FASES 3X 160-690 V AC, 15-70 HZ 1 CONMUTADO BORNE DE TORNILLO

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RELÉ DE VIGILANCIA DE SECUENCIA DE FASES 3X 160-690 V AC, 15-70 HZ 1 CONMUTADO BORNE DE TORNILLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3UG5511-1AR20

Ref.Sonepar

1178998

EAN

4047621099804

relé de vigilancia vigilancia de secuencia de fases 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 1 conmutado borne de tornillo relé de vigilancia de red SIRIUS 3UG5 para la vigilancia de secuencia de fases, pérdida y desequilibrio de fases, p. ej., en instalaciones móviles tales como compresores de climatización, contenedores frigoríficos, grupos compresores, grúas o instalaciones fotovoltaicas y aerogeneradores.Posibilidad de uso en todo el mundo gracias a homologaciones internacionales. Menor necesidad de espacio en el armario eléctrico gracias a su anchura reducida. Todas las versiones están equipadas con bornes de conexión desmontables.Además de la conexión por bornes de tornillo, los aparatos también pueden suministrarse con bornes de resorte en toda la gama, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones. Las variantes con amplio rango de tensión sin tensión auxiliar pueden usarse en todas las redes del mundo. Asimismo se dispone de aparatos con la certificación SIL 1/PL c.La amplia gama de accesorios, como, p. ej., plaquitas de identificación, bornes de repuesto y tapas precintables, es unitaria para todos los relés.Los relés de vigilancia de red 3UG5 sustituyen a la acreditada serie 3UG4.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS