SIEMENS - RELÉ DE VIGILANCIA DE TEMPERATURA CON DISPLAY E IO-LINK PARA TERMORRESISTENCIAS Y TERMOPARES, 24 V D - 3RS2800-1BA40

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - RELÉ DE VIGILANCIA DE TEMPERATURA CON DISPLAY E IO-LINK PARA TERMORRESISTENCIAS Y TERMOPARES, 24 V D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RS2800-1BA40

Ref.Sonepar

1169754

EAN

4047621058832

Relé de vigilancia de temperatura con display e IO-Link para termorresistencias y termopares, 24 V DC, ancho 22,5 mm, 2 conmutados, conexión por tornillo Relés de vigilancia de temperatura SIRIUS 3RS2 para medir temperatura en medios sólidos, líquidos o gaseosos, p. ej., para el control y regulación de procesos o para la protección de motores e instalaciones contra temperaturas no admisibles.Los aparatos se manejan fácilmente, sin complicadas guías por menús. La temperatura se indica en un display de cristal líquido de 3 colores. Los relés con dos valores umbral son adecuados para todos los tipos de sensores habituales, como, p. ej., PT100, PT1000, KTY, NTC o termopar.La familia de relés de vigilancia de temperatura 3RS está compuesta por relés de ajuste analógico o digital para la conexión de entre uno y tres sensores (sensor resistivo o termopar). Están disponibles con bornes de tornillo o de resorte desmontables. También se ofrecen variantes con comunicación vía IO-Link.Como accesorios se ofrecen, entre otros, plaquitas de inscripción y adaptadores para fijación.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS