SIEMENS - RELÉ DE VIGILANCIA DE TEMPERATURA PT100, TERMOPAR J, K 1 VALOR UMBRAL, ANCHO 22,5 MM REBASE POR EXCE - 3RS2500-1AW30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de circuitos de medida - 1
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Número de contactos de inversión - 1
Anchura - 22.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RS2500-1AW30
Ref.Sonepar
845450
EAN
4047621058788
Número de circuitos de medida:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


