SIEMENS - Relé desconexión 1CO 13 funciones 12-240V borne resorte - 3RP2540-2AW30

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé desconexión 1CO 13 funciones 12-240V borne resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RP2540-2AW30

Ref.Sonepar

1274435

EAN

4011209943766

relé temporizador, electrónico retardado a desexcitación sin señal de control o ejecución segura con paso momentáneo a conexión no volátil 7 rangos de tiempo 0,05...600 s AC/DC 12-240 V con AC 50/60 Hz, 1 conmutado con LED borne de resorte (inserción rápida) relé de tiempo SIRIUS 3RP25, con retardo a la desexcitación sin señal de mando, no volátil, paso momentáneo a la conexión, para diversas operaciones de conmutación retardadas en circuitos de mando, arranque, protección y regulación, p. ej., para el temporizar la parada del ventiladores tras una desconexión.Amplio campo de aplicación con una gran variedad de funciones en un espacio muy reducido. Utilizable en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales y a su amplio rango de tensiones. El innovador sistema de caja en formato industrial ofrece tapas abatibles rotuladas y bornes de conexión desmontables, entre otras cosas.Disponibles como relé de tiempo con funcionalidad única o múltiple con salida a semiconductor, o como relé electromecánico con apertura positiva o sin ella, y en cada caso con distintos sistemas de conexión.Los relés de tiempo 3RP25 sustituyen a la prestigiosa serie 3RP15.Relés SIRIUS - una gama para cada caso.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS