SIEMENS - Relé digital 4 canales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para sistema con tensión CA
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz - 184...276 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SV8200-6KK
Ref.Sonepar
203487
EAN
4001869397634
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para sistema con tensión CA
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
184...276 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
184...276 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de tensión:
184...276 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Amperaje de valor de respuesta 1:
30...30000 mA
Amperaje de valor de respuesta 2:
30...30000 mA
Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:
0.02 s
Tiempo máx. de retardo de activación permitido:
10 s
Indicación, intensidad diferencial:
sí
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
5
Número de contactos de inversión:
0
Anchura:
54 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
68 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


