SIEMENS - Relé digital instantáneo / selectivo 3 módulos - 5SV8001-6KK

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé digital instantáneo / selectivo 3 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema con tensión CA

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 184...276 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV8001-6KK

Ref.Sonepar

90909

EAN

4001869397627

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema con tensión CA

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

184...276 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

184...276 V

Tensión de alimentación DC:

0...0 V

Intervalo de medición de tensión:

184...276 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Amperaje de valor de respuesta 1:

30...30000 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

30...30000 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.02 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

10 s

Indicación, intensidad diferencial:

sí

Posible error de registro:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

54 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

68 mm

aparato de vigilancia de corriente diferencial Digital, Tipo A IDn 0,03 A 30 A 0,02 10 s (INS, SEL) Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS