SIEMENS - Relé enchufable 4 conmutadores 230V CA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZX:PT520730
Ref.Sonepar
242128
EAN
4011209568617
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP00
Anchura:
22.5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


