SIEMENS - Relé enchufable 4 conmutadores 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Accionador, polarización - Polarizado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZX:PT520024
Ref.Sonepar
800800
EAN
4011209568594
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
28 mm
Profundidad:
35 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


