SIEMENS - Relé enchufable completo 115VAC 2 conmutador estándar tornillo - LZS:RT4A4S15
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 115...115 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:RT4A4S15
Ref.Sonepar
331454
EAN
4011209674639
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
115...115 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
115...115 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
15.5 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
71 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


