SIEMENS - Relé enchufable completo 230V CA 4 conmutadores conexión resorte - LZS:PT5D5T30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PT5D5T30
Ref.Sonepar
800722
EAN
4011209674547
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
4
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
28 mm
Altura:
98 mm
Profundidad:
79 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


