SIEMENS - Relé enchufable módulo led rojo SERIE RT/-PT 24V CC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PTML0024
Ref.Sonepar
800728
EAN
4011209674967
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP00
Anchura:
11.4 mm
Altura:
10.5 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


