SIEMENS - Relé maniobra 2NA 30VDC - 5TT4217-6
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Parcialmente electrónico
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 90 mm
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TT4217-6
Ref.Sonepar
794399
EAN
4001869312965
Función:
Parcialmente electrónico
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
90 mm
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tensión de control 1:
30...30 V
Tipo de tensión de control 1:
CC
Frecuencia tensión de control 1:
50...50 Hz
Tensión de control 2:
-99999...-99999 V
Tipo tensión de control 2:
CA/CC
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
400...400 V
Carga máxima de lámpara incandescente:
1200 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
400 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
-99999 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
-99999 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
16 A
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


