SIEMENS - Relé motor 0,35-0,50A S00 clase 10 resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé motor 0,35-0,50A S00 clase 10 resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

0.35...0.5 A
Ver las opciones disponibles0.14...0.2 A
Ver las opciones disponibles0.18...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.22...0.32 A
Ver las opciones disponibles0.28...0.4 A
Ver las opciones disponibles18...25 A
Ver las opciones disponibles22...32 A
Ver las opciones disponibles28...40 A
Ver las opciones disponibles36...45 A
Ver las opciones disponibles36...50 A
Ver las opciones disponibles4.5...6.3 A
Ver las opciones disponibles40...50 A
Ver las opciones disponibles45...63 A
Ver las opciones disponibles47...57 A
Ver las opciones disponibles54...65 A
Ver las opciones disponibles57...75 A
Ver las opciones disponibles62...73 A
Ver las opciones disponibles70...80 A
Ver las opciones disponibles70...90 A
Ver las opciones disponibles80...100 A

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Clase de liberación:

CLASSE 10
Ver las opciones disponiblesCLASE 10 A

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.35...0.5 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RU2116-0FC0

Ref.Sonepar

545434

EAN

4011209781979

Intervalo de intensidad ajustable:

0.35...0.5 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Relé de sobrecarga 0,35...0,50 A para protección de motores tamaño S00, clase 10 para montar en contactor circuito principal: borne de resorte circuito auxiliar: borne de resorte rearme manual/automático.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS