SIEMENS - Relé motor 1,1-1,6A S00 clase 10 independiente tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé motor 1,1-1,6A S00 clase 10 independiente tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Clase de liberación:

CLASSE 10
Ver las opciones disponiblesCLASE 10 A

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 1.1...1.6 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Colocación con separación

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RU2116-1AB1

Ref.Sonepar

329222

EAN

4011209781801

Intervalo de intensidad ajustable:

1.1...1.6 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Relé de sobrecarga 1,1...1,6 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 instalación independiente Circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable Rearme manual/automático Relé de sobrecarga térmica SIRIUS 3RU2 para proteger, dependiendo de la intensidad, consumidores con arranque normal contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga o pérdida de fase.Esta serie destaca por su flexibilidad y economía. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Disponible con distintos rangos de ajuste del disparador de sobrecarga. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones, así como para instalación independiente.Los accesorios son aptos para todos los tamaños (de S00 a S3).Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS