SIEMENS - Relé motor 34-40A S0 clase 10 montaje independiente tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intervalo de intensidad ajustable:
34...40 AMétodo de montaje:
Colocación con separaciónTipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscadaClase de liberación:
CLASSE 10Especificaciones esenciales
Intervalo de intensidad ajustable - 34...40 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V
Método de montaje - Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
3RU2126-4FB1
Ref.Sonepar
545445
EAN
4011209781078
Intervalo de intensidad ajustable:
34...40 A
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
690 V
Método de montaje:
Colocación con separación
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Clase de liberación:
CLASSE 10
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


