SIEMENS - Relé motor 5,5-8,0A S0 clase 10 tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé motor 5,5-8,0A S0 clase 10 tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 5.5...8 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RU1126-1HB0

Ref.Sonepar

14439

EAN

4011209299566

Intervalo de intensidad ajustable:

5.5...8 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Relé de sobrecarga 5,5...8,0 A para protección de motores tamaño S0, clase 10 para montar en contactor circuito principal: atornillable circuito auxiliar: atornillable rearme manual/automático.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS