SIEMENS - Relé motor 7,0-10A S00 clase 10 independiente resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Relé motor 7,0-10A S00 clase 10 independiente resorte

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Intervalo de intensidad ajustable:

7...10 A
Ver las opciones disponibles0.11...0.16 A
Ver las opciones disponibles0.14...0.2 A
Ver las opciones disponibles0.18...0.25 A
Ver las opciones disponibles0.22...0.32 A
Ver las opciones disponibles0.28...0.4 A
Ver las opciones disponibles0.35...0.5 A
Ver las opciones disponibles0.45...0.63 A
Ver las opciones disponibles0.55...0.8 A
Ver las opciones disponibles0.9...1.25 A
Ver las opciones disponibles1.1...1.6 A
Ver las opciones disponibles17...22 A
Ver las opciones disponibles18...25 A
Ver las opciones disponibles2.8...4 A
Ver las opciones disponibles20...25 A
Ver las opciones disponibles22...32 A
Ver las opciones disponibles23...28 A
Ver las opciones disponibles27...32 A
Ver las opciones disponibles28...40 A
Ver las opciones disponibles30...36 A
Ver las opciones disponibles34...40 A
Ver las opciones disponibles36...45 A
Ver las opciones disponibles36...50 A
Ver las opciones disponibles40...50 A
Ver las opciones disponibles45...63 A
Ver las opciones disponibles47...57 A
Ver las opciones disponibles54...65 A
Ver las opciones disponibles57...75 A
Ver las opciones disponibles62...73 A
Ver las opciones disponibles70...80 A
Ver las opciones disponibles70...90 A
Ver las opciones disponibles80...100 A
Ver las opciones disponibles9...12.5 A

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Clase de liberación:

CLASSE 10
Ver las opciones disponiblesCLASE 10 A

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 7...10 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Colocación con separación

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión de abrazadera con resorte

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3RU2116-1JC1

Ref.Sonepar

720610

EAN

4011209782310

Intervalo de intensidad ajustable:

7...10 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Colocación con separación

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

CLASSE 10

Relé de sobrecarga 7,0...10 A térmico para protección de motores tamaño S00, clase 10 instalación independiente Circuito principal: borne de resorte Circuito auxiliar: borne resorte Rearme manual/automático Relé de sobrecarga térmica SIRIUS 3RU2 para proteger, dependiendo de la intensidad, consumidores con arranque normal contra el calentamiento excesivo debido a sobrecarga o pérdida de fase.Esta serie destaca por su flexibilidad y economía. Por supuesto, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y autorización para el uso en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX o IEC Ex).Disponible con distintos rangos de ajuste del disparador de sobrecarga. Se ofrecen con bornes de tornillo o de resorte, para una conexión rápida, sin mantenimiento y a prueba de vibraciones, así como para instalación independiente.Los accesorios son aptos para todos los tamaños (de S00 a S3).Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS