SIEMENS - Relé multifunción 2CO 27 funciones 24V led borne resorte - 3RP2505-2BB30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - no
Montaje frontal - no
Conectable en bloque de contacto auxiliar - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RP2505-2BB30
Ref.Sonepar
792213
EAN
4011209943506
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
no
Montaje frontal:
no
Conectable en bloque de contacto auxiliar:
no
Función energización con retardo:
sí
Función de retardo en desenergización:
no
Función contacto flotante en energización:
sí
Función de contacto flotante en desenergización:
sí
Función estrella-triángulo:
sí
Función de conformación de impulsos:
sí
Función intermitente, inicio con pausa, tiempo fijado:
sí
Función intermitente, inicio con pulso, tiempo fijado:
sí
Función de reloj, inicio con pausa, variable:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.05...100 s
Posibilidad de funcionamiento remoto:
no
Apto sólo para control remoto:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
-99999...-99999 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
2
Salidas, retardadas/no retardadas reversibles:
sí
Con salida de semiconductor:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


